그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 콤비네이션 그릿 벤치 스톤 |
연마 재 | 실리콘 카바이드 / 알루미늄 산화물 |
색상 | 그레이 / 오렌지 / 브라운 |
학년 | 미디엄 / 파인 |
높이 | 1" |
길이 | 6" |
UPC | 614636856438 |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.43 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 16 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 6804226000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 연마 재 | 색상 | 학년 | 모래 | 높이 | 항목 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61463624450 | 3" | 합성석 | 갈색 | 끝 | 1000/4000 | 1" | 조합 그릿 워터 스톤 | 8" | ₩ 280,910 | ||
61463624336 | 3" | 합성석 | 그레이 / 브라운 | 끝 | 4000/8000 | 1" | 조합 그릿 워터 스톤 | 8" | ₩ 379,592 | ||
61463624335 | 3" | 합성석 | 회색 | 끝 | 220/1000 | 1" | 조합 그릿 워터 스톤 | 8" | ₩ 174,930 | ||
61463687670 | - | 탄화 규소 | 회색 | 중급 | - | - | 싱글 그릿 유틸리티 숫돌 | 14.75 " | ₩ 59,062 | ||
61463687675 | - | 탄화 규소 | 회색 | 거친 / 미세 | - | - | 콤비네이션 그릿 유틸리티 스톤 | 14.75 " | ₩ 72,712 | ||
61463685755 | 2" | 산화 알루미늄 | 회색 | 거친 / 미세 | - | 1" | 콤비네이션 그릿 벤치 스톤 | 8" | ₩ 53,952 | ||
07660787933 | 2" | 산화 알루미늄 | 회색 | 거친 / 미세 | - | 3 / 4 " | 콤비네이션 그릿 숫돌 | 6" | ₩ 28,227 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.