그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유리화 된 마운트 포인트 |
연마 재 | 세라믹 알루미나 |
지름 | 3 / 4 " |
학년 | Q |
모래 | 80 |
최대 RPM | 22830 |
셰이프 | W208 |
스핀들 직경 | 1 / 4 " |
두께 | 2" |
UPC | 614636776842 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 6804226000 |
원산지 | MX |
모델 | 지름 | 학년 | 모래 | 최대 RPM | 셰이프 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61463677679 | 11 / 16 " | R | 60 | 48000 | A12 | 1.25 " | ₩ 11,462 | |
61463677680 | 1" | Q | 80 | 35620 | A25 | NA | ₩ 10,710 | |
61463677682 | 1" | Q | 80 | 34500 | A38 | 1" | ₩ 8,785 | |
61463677683 | 1 / 2 " | Q | 80 | 24000 | W189 | 2" | ₩ 14,087 | |
61463677685 | 1" | Q | 80 | 25500 | W220 | 1" | ₩ 7,455 | |
61463677686 | 1.5 " | Q | 80 | 25470 | W236 | 1 / 2 " | ₩ 9,415 | |
69083149045 | 1 / 2 " | O | 80 | 33750 | B42 | 3 / 4 " | ₩ 7,507 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.