그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 포트 벨리 도어 클로저 |
팔 타입 | 정규병 |
더 가까운 성능 | 표준 의무 |
더 가까운 유형 | 비 홀드 오픈 |
폐쇄 작동 모드 | 유압 |
색상 | 다크 브론즈 |
문 나눠 | 오른손 |
외부 문 너비 | 36 " |
마감재 | 다크 브론즈 |
하우징 높이 | 5" |
하우징 길이 | 7.5 " |
하우징 폭 | 3.5 " |
내부 문 너비 | 48 " |
맥스. 문 열기 | 180 학위 |
장착 스타일 | 일반 팔 |
벽에서 투영 | 4-5 / 8 " |
봄 크기 | 2-4 |
선박 중량 (kg) | 3.98 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 33.78 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8302413000 |
원산지 | US |
모델 | 색상 | 문 나눠 | 마감재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
78B / D-RA x 689LH | 690 브론즈 | 왼손 | 알류미늄 | ₩ 1,618,260 | |
78B / D-RA x 690LH | 다크 브론즈 | 왼손 | 다크 브론즈 | ₩ 1,618,260 | |
78B / D-RAX689RH | 695 브론즈 | 오른손 | 알류미늄 | ₩ 1,618,260 | |
78E / FXRAX689RH | 690 브론즈 | 오른손 | 알류미늄 | ₩ 1,618,260 | |
78E / F-RAX690RH | 다크 브론즈 | 오른손 | 다크 브론즈 | ₩ 1,618,260 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.