항목 | 문 가까이 |
팔 타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
더 가까운 성능 | 가벼운 의무 |
더 가까운 유형 | 비 홀드 오픈 |
폐쇄 작동 모드 | 유압 |
색상 | 다크 브론즈 |
문 나눠 | 손이없는 |
외부 문 너비 | 48 " |
마감재 | 알류미늄 |
하우징 높이 | 2.5 " |
하우징 길이 | 8.625 " |
하우징 폭 | 2 1 / 16 " |
내부 문 너비 | 48 " |
맥스. 문 열기 | 180 학위 |
장착 스타일 | 상단 프레임 |
벽에서 투영 | 2-1 / 16 " |
봄 크기 | 1에서 6까지 조정 가능 |
선박 중량 (kg) | 2.11 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 29.21 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 8302413000 |
원산지 | US |
모델 | 가격 | |
---|---|---|
1703BCH-COV X 알 | - | RFQ
|
1700 코브 x 689 | ₩ 255,762 | |
1700H Cov x 689 | ₩ 290,185 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.