그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 손 탭 |
마감재 | 비 코팅 / 밝은 |
목록 번호 | 15869 |
자재 | 고속철 |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 2 15 / 16 " |
피치 | 27 |
피치 직경 제한 | 3B |
생크 직경 | 0.381 " |
크기 | 3 / 8 " |
탭 스타일 | 만나는 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 1.25 " |
나사 유형 | NS |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 0.97 |
선박 길이 (cm) | 7.47 |
선박 폭 (cm) | 0.97 |
HS 코드 | 8207403000 |
모델 | 탭 스타일 | 목록 번호 | 플루트 수 | 나사 길이 | 나사 유형 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16360 | 만나는 | 16360 | 6 | 1 13 / 16 " | NEF | 3 13 / 16 " | 24 | 2B | ₩ 155,802 | |
20912 | 플러그 | 20912 | 2 | 22mm | 미터법 정밀 | 60mm | 0.50mm | 6H | ₩ 170,152 | |
15132 | 플러그 | 15132 | 2 | 11 / 16 " | NC | 2" | 32 | 도금 | ₩ 33,757 | |
15192 | 플러그 | 15192 | 2 | 3 / 4 " | NC | 2.125 " | 32 | 도금 | ₩ 34,370 | |
15216 | 플러그 | 15216 | 2 | 3 / 4 " | NS | 2.125 " | 40 | 3B | ₩ 106,365 | |
15384 | 플러그 | 15384 | 2 | 15 / 16 " | NEF | 2.375 " | 32 | 3B | ₩ 85,400 | |
15534 | 플러그 | 15534 | 2 | 1" | NS | 2.5 " | 24 | 3B | ₩ 84,822 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.