₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 파이프 탭 |
| 75% 나사 드릴 크기 | 0.7031 " |
| 드릴 비트 크기 | 21 / 64 " |
| 확장된 목 | 가능 |
| 마감재 | 빛나는 |
| 나선 각도 | 0 ° |
| 재료 등급 - 가공 | 공통 스페셜 |
| 측정 시스템 | 분수 인치 |
| 플루트의 수 | 4 |
| 전체 길이 | 2 1 / 8 " |
| 피치 유형 | 28 |
| 생크 직경 | 7 / 16 " |
| 생크 길이 | 1 3 / 8 " |
| 크기 | 1 / 8 " |
| 정사각형 크기 | 0.328 " |
| 모따기 탭 | 작은 초 |
| 마침을 누릅니다. | 빛나는 |
| 탭 길이 표준 | ANSI |
| 탭 소재 | 고속철 |
| 탭 섕크 표준 | ANSI |
| 탭 스타일 | 파이프 |
| 탭 나사 크기 | 1 / 8 "-28 |
| 탭 유형 | 만나는 |
| 스레드 방향 | 오른손 |
| 나사 길이 | 3 / 4 " |
| 스레드 크기 | 1 / 8 "-28 |
| 표준 스레드 | Bspt (R/Rc/Rp) |
| 나사 유형 | BSP |
| 인치당 스레드 | 28 |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.03 |
| 선박 높이 (cm) | 1.43 |
| 선박 길이 (cm) | 6.67 |
| 선박 폭 (cm) | 1.59 |
| HS 코드 | 8207406000 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 프로덕트 | 모델 | 스레드 크기 | 나사 길이 | 전체 길이 | 모따기 탭 | 생크 직경 | 표준 스레드 | 정사각형 크기 | 탭 나사 크기 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15482 | 1 / 4 "-19 | 1 3 / 64 " | 2 7 / 16 " | 플러그 | 9 / 16 " | BSPP (G) | 0.421 " | 1 / 4 "-19 | ₩ 134,992 |
제품 탐색
- VOLKEL 24306 핸드 탭, DIN 2181/HSS-G, UNF No. 6 x 40 크기, 2개 세트
- SPEARS VALVES 2230-040C 볼 체크 밸브 카트리지, FKM, 4 크기, CPVC
- APPLETON ELECTRIC CJLP1575MTL 습식 위치 고정 장치
- GRAINGER M38801.020.0210 O-링, 내부 직경 21mm, 외부 직경 25mm
- 타이탄 패스너 DBD08144
- GRAINGER PMW-NYL-16M-36X72 나일론 와이어 메쉬, 36인치 전체 길이, 6피트 전체 폭, 0.0203인치 와이어 직경
- STAFFORD MFG 19L011PST 파이프 장착 칼라, 2피스 분할, 클램프 유형, 2 평면, 0.690인치 보어, 강철
- GARLOCK 밀봉 기술 23 X 6565
더 알아보기
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL
- BUCKHORN INC
- CONDOR
- JOHN STERLING
- KEYSHAFT
- 정밀 드라이버
- 오일 펌프
- 코 플레이트 및 확장
- 기계식 도관 벤더
- 전동 임펠러
- FALLTECH Hot Work 전신 하네스, 패드 포함
- ANSELL 70-225 Hyflex 양면 베임 방지 장갑
- ANSELL 클래스 00 전기 장갑, 11인치, 빨간색
- GLOBE SCIENTIFIC 반투명 스냅 캡, 12/13mm 튜브용
- NUMATICS 흐름 제어 스위블
- LIFT-ALL 호스 고삐
- NIBCO 소형 자동 카트리지
- SPEAKMAN Neo SBS-1043 시리즈 센서 스프링 주방 수도꼭지
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
NORTH AMERICAN 15435 파이프 탭 1/8-28bspt 밝음
₩ 185,504 /단위