플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

NORDFAB 8040400026 엘보 14인치 직경 강철 | AH2LFV 3210-1445-121000 / 29RN25

NORDFAB 8040400026 팔꿈치 14 인치 직경 강철

재고 있음 있음
항목: AH2LFV 모델 : 8040400026교차 참조: 3210-1445-121000 / 29RN25

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 318,850 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목45도 팔꿈치
코팅아연
덕트 크기14 "
피팅 재료아연 도금 강판
계량기22
입구 직경13 61 / 64 "
길이23.625 "
출구 Dia.14-1 / 16 "
압력 등급2 "~ 42"WG

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.45
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)2.54
선박 폭 (cm)2.54
원산지US

제품 변형

프로덕트모델덕트 크기입구 직경길이출구 Dia.가격
NORDFAB 8040400034 엘보우 16인치 직경 강철 | AH2LFZ 3210-1645-124000 / 29RN29 804040003416 "15 63 / 64 "26.5 "16-1 / 16 "₩ 422,992
NORDFAB 8010003654 45도 엘보, Ss, 10 1/2인치 전체 길이, 45도 각도 | CT4CYM 45ZC33 8010003654----₩ 744,310
NORDFAB 8040400070 45도 엘보, Ss, 11 3/4인치 전체 길이, 45도 각도 | CT4CYN 45ZA84 8040400070----₩ 630,630
NORDFAB 8010003662 45도 엘보, Ss, 12인치 전체 길이, 45도 각도, 6인치 배출구 직경 | CT4CYP 45ZA76 8010003662----₩ 927,027
NORDFAB 8040400074 45도 엘보, Ss, 15 1/4인치 전체 길이, 45도 각도 | CT4CYQ 45ZA92 8040400074----₩ 543,532
NORDFAB 8040400078 45도 엘보, Ss, 16 1/2인치 전체 길이, 45도 각도 | CT4CYR 45ZC01 8040400078----₩ 679,700
NORDFAB 8040400082 45도 엘보, Ss, 18인치 전체 길이, 45도 각도, 10인치 배출구 직경 | CT4CYT 45ZC07 8040400082----₩ 599,462

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

NORDFAB 8040400026 팔꿈치 14 인치 직경 강철
₩ 318,850 /단위