그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 형 |
코팅 | 아연 |
지름 | 12 " |
덕트 크기 | 12 " |
계량기 | 22 |
입구 직경 | 12 " |
길이 | 10.625 " |
자재 | 강철 |
출구 Dia. | 12 " |
타입 | 조정 가능한 젖꼭지 |
선박 중량 (kg) | 1.78 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 7307994000 |
원산지 | US |
모델 | 지름 | 덕트 크기 | 입구 직경 | 길이 | 출구 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8040207300 | 4" | 4" | 4" | 11.25 " | 4" | ₩ 55,422 | |
8040207302 | 6" | 6" | 6" | 11.25 " | 6" | ₩ 57,942 | |
8040207304 | 8" | 8" | 8" | 11 " | 8" | ₩ 70,665 | |
8040207306 | 10 " | 10 " | 10 " | 10.875 " | 10 " | ₩ 76,317 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.