그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 집게 |
코팅 | 아연 |
덕트 크기 | 16 " |
피팅 재료 | 아연 도금 강판 |
계량기 | 22 |
길이 | 27 " |
압력 등급 | 2 "~ 42"WG |
선박 중량 (kg) | 0.77 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 62.23 |
선박 폭 (cm) | 43.69 |
원산지 | US |
모델 | 지름 | 덕트 크기 | 항목 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8010005523 | 4" | 4" | 덕트 클램프 | - | ₩ 36,347 | |
8010005525 | 6" | 6" | 덕트 클램프 | - | ₩ 38,517 | |
8010005527 | 8" | 8" | 덕트 클램프 | - | ₩ 43,365 | |
8010005529 | 10 " | 10 " | 덕트 클램프 | - | ₩ 47,582 | |
8010005531 | 12 " | 12 " | 덕트 클램프 | - | ₩ 48,002 | |
8010005533 | - | 14 " | 집게 | 24 " | ₩ 56,805 | |
8010005629 | - | - | 덕트 클램프 | - | ₩ 103,092 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.