그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | NFES 자동 블래스트 게이트 |
덕트 크기 | 8" |
길이 | 5.25 " |
자재 | 아연 도금 강판 |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
원산지 | US |
모델 | 덕트 크기 | 항목 | 길이 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8010002276 | 14 " | 수동 블라스트 게이트 | 5.25 " | 캐스트 알루미늄 바디, 스틸 게이트 | 15.75 " | ₩ 830,672 | |
8010002278 | 16 " | 수동 블라스트 게이트 | 11.25 " | 캐스트 알루미늄 바디, 스틸 게이트 | 18 " | ₩ 1,213,170 | |
8010004635 | 4" | NFMES 수동 블라스트 게이트 | 5.375 " | 아연 도금 강판 | 6.12 " | ₩ 1,170,627 | |
8010004637 | 6" | NFMES 수동 블라스트 게이트 | 5" | 아연 도금 강판 | 8" | ₩ 1,271,200 | |
8010004639 | 8" | NFMES 수동 블라스트 게이트 | 5" | 아연 도금 강판 | 11 " | ₩ 1,142,697 | |
8010004630 | 10 " | NFMES 수동 블라스트 게이트 | 5" | 아연 도금 강판 | 13.5 " | ₩ 1,672,527 | |
8010004631 | 12 " | NFMES 수동 블라스트 게이트 | 5" | 아연 도금 강판 | 15.75 " | ₩ 1,732,727 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.