NORD SK673.1-100LP/4 41.54 AC 기어모터 43rpm TEFC 41.54 인라인 3HP
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | AC 기어 모터 |
베어링스 | 공 |
Enclosure | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
마감재 | 무도장 |
완전 부하 암페어 | 3.84 |
기어 케이스 재질 | 캐스트 알루미늄 합금 다이 |
기어 소재 | 경화 강 |
기어비 | 41.5:1 |
기어 타입 | 헬리컬 / 인라인 |
기어 | 경화 강 |
주거 | 캐스트 알루미늄 합금 다이 |
Hz | 60 |
입력 HP | 3 |
절연 클래스 | F |
키홈 크기 | 5/16 인치 x 5/32 인치 x 2-1 / 8 인치 |
길이 덜 샤프트 | 21 17 / 32 " |
윤활제/루브리컨트 | 채워진 그리스 |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
최대. 토크 | 5664.0 인치-파운드 |
모터 유형 | 3 위상 |
장착 위치 | 수평 |
명판 RPM | 43 |
무부하 RPM | 43 |
필요한 브레이크 디스크 수 | 0 |
오버행 부하 | 2241의 파운드 |
상 | 3 |
리버시블 샤프트 출력 | 아니 |
회전 | CW / CCW |
씰 | 입술의 |
샤프트 디아. | 1.375 " |
샤프트 방향 | 인라인 |
샤프트 유형 | 하나의 |
열 보호 | 없음 |
타입 | AC 기어 모터 |
전압 | 230 / 460 VAC |
선박 중량 (kg) | 53.07 |
선박 높이 (cm) | 48.26 |
선박 길이 (cm) | 88.9 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
원산지 | DE |
모델 | 길이 덜 샤프트 | 마감재 | 완전 부하 암페어 | 최대. 토크 | 명판 RPM | 무부하 RPM | 오버행 부하 | 샤프트 디아. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK572.1-112MP / 4 19.57 | 22.625 " | 무도장 | 6.5 | 3540.0 인치-파운드 | 90 | 90 | 1109의 파운드 | 1.375 " | ₩ 2,887,780 | |
SK573.1-80LP / 4 60.97 | 17 31 / 32 " | 무도장 | 1.57 | 3983.0 인치-파운드 | 28 | 28 | 2271의 파운드 | 1.375 " | ₩ 1,710,642 | |
SK772.1-112MP / 4 26.86 | 22 37 / 64 " | 스테인레스 스틸 페인트 | 6.5 | 7257.0 인치-파운드 | 65 | 65 | 1639의 파운드 | 1.625 " | ₩ 3,539,322 | |
SK773.1-100LP / 4 57.64 | 20 45 / 64 " | 스테인레스 스틸 페인트 | 3.84 | 7523.0 인치-파운드 | 31 | 31 | 2111의 파운드 | 1.625 " | ₩ 4,224,517 | |
SK573.1-80LP/4 60.97 1.25 | 17 31 / 32 " | 무도장 | 1.57 | 3983.0 인치-파운드 | 28 | 28 | 2271의 파운드 | 1.25 " | ₩ 1,807,207 | |
SK572.1-100LP / 4 19.57 | 20 49 / 64 " | 무도장 | 3.84 | 3540.0 인치-파운드 | 90 | 90 | 1846의 파운드 | 1.375 " | ₩ 2,950,832 | |
SK372.1-80LP / 4 33.84 | 16 29 / 32 " | 무도장 | 1.57 | 1682.0 인치-파운드 | 51 | 51 | 1224의 파운드 | 1" | ₩ 1,545,162 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.