그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 와셔 잠금 |
색상 | 은 |
마감재 | 델타 프로텍트 |
볼트 크기에 적합 | M20 |
내부 Dia. | 0.840 " |
자재 | EN 1.7182 탄소강 |
외부 Dia. | 1.54 " |
로크웰 경도 | 최소 46 HRC |
두께 | 0.13 " |
두께 공차 | +/- .01 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 15.49 |
선박 폭 (cm) | 9.65 |
HS 코드 | 7318210090 |
원산지 | SE |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.