항목 | 카펫 추출기 뒤에서 걷기 |
브러시 속도 | 1200 RPM |
청소 경로 | 22 " |
코드 길이 | 75ft. |
자재 | 회전 성형 |
전원 | (2) 12V, 215Ah 배터리 |
회수 탱크 용량 | 18 갤런 |
솔루션 탱크 용량 | 28 갤런 |
소음 수준 | 81 dBA |
진공 모터 | 3 단계, 2 HP |
선박 중량 (kg) | 144 |
선박 높이 (cm) | 124.46 |
선박 길이 (cm) | 68.58 |
선박 폭 (cm) | 135.89 |
HS 코드 | 8451800000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 코드 길이 | 전원 | 소음 수준 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9007486 | 50ft. | 115V | 78 dBA | ₩ 10,984,785 | ||
9004202-H | 50ft. | 115V | 69 dBA | ₩ 13,681,447 | ||
9004201-H | 50ft. | 115V | 69 dBA | ₩ 9,350,495 | ||
608351 | - | 4V, 6Ah 배터리 215개 | 77 dB | ₩ 30,120,755 | ||
MV-STRV-0001 | - | 4V, 6Ah 배터리 235개 | 72 dB | ₩ 43,754,077 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.