항목 | 슬랩 랩 브레이슬릿 |
배터리 포함 | 가능 |
배터리 소모 시간 | 100 시간. |
배터리 크기 | 2032 |
배터리 타입 | 리튬 |
바디 컬러 | 빨간색 |
본체 재질 | 플라스틱 |
지름 | 5 / 16 " |
낙하 등급 | 평가되지 않음 |
손전등 등급 | 범용 |
초점 | Fixed |
내 충격성 | 지정되지 않음 |
램프 유형 | LED |
LED 색상 | 빨간색 |
길이 | 1.5 " |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
광 출력 모드 | 저 높은 |
루멘 범위 | 0 ~ 49 |
배터리의 수 | 1 |
높은 설정에서 실행 시간 | 100 시간. |
안전 등급 | 안전 등급 없음 |
안전 등급 | 평가되지 않음 |
스위치 유형 | 누름 단추 |
물 침투 등급 | 지정되지 않음 |
배터리 포함 무게 | 1.31 온스 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 20.83 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 8513102000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.