NITE IZE

1989 년부터 Nite Ize는 혁신적이고 발명가 중심의 제품을 설계하여 삶을 정리하고 장비를 보호하며 일상적인 문제를 창의적으로 해결해 왔습니다. 광범위한 제품 카탈로그에는 충전식 랜턴 및 LED 마커, 접을 수있는 그릇, 알루미늄 병따개, 기어 타이, 클립 온 조명, 키 클립, 카라비너 ​​클립, 로프 조임 장치 및 번지 코드. Nite Ize 튼튼한 카라비너 클립 텐트 로프 조이기, 모험 활동, 열쇠 모으기, 옷 건조 및 차량 / 벽에 짐 고정과 같은 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. 플라스틱, 스테인리스 스틸 및 유리 충전 나일론 소재, 잠금 및 비 잠금 메커니즘으로 제공됩니다. 잠금 가능한 이중 게이트 카라비너 ​​클립은 최대 75lb의 적재 용량과 고유 한 슬라이드-잠금 시스템을 갖추고있어 항목을 안전하게 유지하고 분리 위험을 제거합니다. 회사의 CamJam 코드 조임 장치는 Knot-Free 기술과 Combination Carabiner Clip + Cam 메커니즘을 특징으로하므로 캠 메커니즘을 통해 코드를 당기기 만하면 경부 하를 고정 할 수 있습니다. 내구성있는 플라스틱으로 만들어져 가방, 텐트, 방수포 및 장비를 고정하는 데 유용합니다. Raptor Supplies Nite Ize 카라비너 ​​클립, 로프 조임 장치 및 열쇠 고리는 물론 자동차 인테리어, 보안경 및 손전등 용 액세서리의 신뢰할 수있는 판매자입니다.

상세 보기

견적요청

NITE IZE 기어 타이

기어 타이튼튼한 고무 외피를 사용하여 뛰어난 그립감을 제공하는 재사용 가능한 트위스트 타이와 내부에 모양을 유지하기 위해 강력하면서도 가단성이있는 와이어가 있습니다. 파이프, 케이블 및 매트를 바인딩하고 항목을 걸고 고정하는 데 사용됩니다. 6 인치 및 18 인치 길이 옵션으로 제공 (3 제품)

NITE IZE 손전등 액세서리

손전등 액세서리광업, 하이킹 및 사이클링 중에 손전등을 제자리에 고정하는 데 사용되는 측면에 탄성 고리가있는 검은 색 헤드 밴드 손전등 홀더가 포함되어 있습니다. Maglite 손전등 용 업그레이드 키트도 사용 가능 (2 제품)

NITE IZE 손전등 홀스터 및 케이스

손전등 홀스터 및 케이스도구, 모바일, 손전등 및 기타 유틸리티 항목을 안전하게 운반하는 데 사용되는 케이스 및 홀스터입니다. 클립 Pock-it이 포함된 변형도 사용 가능 (4 제품)

NITE IZE 타이다운

Tiedowns(4 제품)

NITE IZE 특수 손전등

특수 손전등(2 제품)

나이트아이즈 키링

열쇠 고리(7 제품)

NITE IZE 손전등 교체 전구

손전등 교체 전구유형 C 및 D 셀(PR 스타일 플랜지가 있는 55~74셀)과 호환되는 2 및 6루멘 교체용 LED 전구로 둔한 백열등과 비교하여 순수한 백색광을 제공합니다. (2 제품)

NITE IZE 보호 케이스

보호 케이스(1개 상품)

NITE IZE 케이블 타이

케이블 타이(26 제품)

NITE IZE S 후크

S 후크(1개 상품)

NITE IZE 카고 스트랩

카고 스트랩(2 제품)

나이트아이즈 소개

1989 년부터 Nite Ize는 혁신적이고 발명가 중심의 제품을 설계하여 삶을 정리하고 장비를 보호하며 일상적인 문제를 창의적으로 해결해 왔습니다. 광범위한 제품 카탈로그에는 충전식 랜턴 및 LED 마커, 접을 수있는 그릇, 알루미늄 병따개, 기어 타이, 클립 온 조명, 키 클립, 카라비너 ​​클립, 로프 조임 장치 및 번지 코드. Nite Ize 튼튼한 카라비너 클립 텐트 로프 조이기, 모험 활동, 열쇠 모으기, 옷 건조 및 차량 / 벽에 짐 고정과 같은 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. 플라스틱, 스테인리스 스틸 및 유리 충전 나일론 소재, 잠금 및 비 잠금 메커니즘으로 제공됩니다. 잠금 가능한 이중 게이트 카라비너 ​​클립은 최대 75lb의 적재 용량과 고유 한 슬라이드-잠금 시스템을 갖추고있어 항목을 안전하게 유지하고 분리 위험을 제거합니다. 회사의 CamJam 코드 조임 장치는 Knot-Free 기술과 Combination Carabiner Clip + Cam 메커니즘을 특징으로하므로 캠 메커니즘을 통해 코드를 당기기 만하면 경부 하를 고정 할 수 있습니다. 내구성있는 플라스틱으로 만들어져 가방, 텐트, 방수포 및 장비를 고정하는 데 유용합니다. Raptor Supplies Nite Ize 카라비너 ​​클립, 로프 조임 장치 및 열쇠 고리는 물론 자동차 인테리어, 보안경 및 손전등 용 액세서리의 신뢰할 수있는 판매자입니다.