그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 카라비너 클립 |
색상 | 검정 |
자재 | 플라스틱 |
크기 | 10.375 " |
선박 중량 (kg) | 0.21 |
선박 높이 (cm) | 14.22 |
선박 길이 (cm) | 31.5 |
선박 폭 (cm) | 12.45 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 자재 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SBP2-03-01BG | 검정 | 플라스틱 | 2" | ₩ 4,200 | ||
SBP4-03-01BG | 검정 | 플라스틱 | 3.5 " | ₩ 5,740 | ||
LSB2-11-R3 | 은 | 나일론 / 스테인리스 | 1-31 / 32 " | ₩ 8,190 | ||
LSB4-11-R3 | 은 | 나일론 / 스테인리스 | 3-35 / 64 " | ₩ 12,705 | ||
SBP6-03-01BG | 검정 | 유리 충전 나일론 | 5-3 / 5 " | ₩ 11,252 | ||
SBP8-03-01BG | 검정 | 유리 충전 나일론 | 8 | ₩ 17,990 | ||
SB4-03-01 | 검정 | 스테인리스 강 | 3-13 / 25 " | ₩ 8,995 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.