항목 | 배낭 진공 청소기 |
공기 흐름 | CFM 144 |
A | 9.5 |
코드 길이 | 50ft. |
지름 | 9.375 " |
필터 유형 | HEPA |
높이 | 23 " |
호스 길이 | 3 피트 9 인치 |
Hz | 60 |
순 무게 | 10.8의 파운드 |
모터 스테이지 수 | 1 단계 |
피크 HP | 1.7 |
소음 수준 | 62 |
정적 압력 | 99 " |
탱크 크기 | 10 개 qt. |
전압 | 110-120 |
와트 | 1300 |
선박 중량 (kg) | 10.99 |
선박 높이 (cm) | 34.29 |
선박 길이 (cm) | 78.74 |
선박 폭 (cm) | 40.13 |
HS 코드 | 8508110000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.