항목 | 건식 진공 |
공기 흐름 | CFM 270 |
A | 15.8 |
평균 브러시 수명 | 1000 시간. |
캐스터 | 가능 |
배수 | 아니 |
건조 용량 | 100L |
필터 유형 | 메인 / HEPA |
높이 | 62.25 " |
Hz | 60 |
길이 | 31.5 " |
모터 스테이지 수 | 3 |
피크 HP | 3.22 |
전원 코드 길이 | 30ft. |
정적 압력 | 71.5 " |
탱크 재질 | 강철 |
탱크 크기 | 26 갤런 |
전압 | 120 |
품질 보증 | 2 년 |
와트 | 2000 |
습식 용량 | 100L |
폭 | 23.62 " |
선박 중량 (kg) | 95.25 |
선박 높이 (cm) | 175.26 |
선박 길이 (cm) | 71.12 |
선박 폭 (cm) | 86.36 |
HS 코드 | 8479896500 |
원산지 | IT |
모델 | 필터 유형 | 높이 | 탱크 크기 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1-S3 / 50N1 | 본관 | 51.25 " | 13 갤런 | 2400 | ₩ 9,564,432 | |
1-S3 / 50N1A | 메인 / HEPA | 51.25 " | 13 갤런 | 2400 | ₩ 11,062,467 | |
1-S3 / 100N1 | 본관 | 62.25 " | 26 갤런 | 2400 | ₩ 10,877,247 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.