항목 | 청정실 건식 진공 |
공기 흐름 | CFM 80 |
A | 10 |
평균 브러시 수명 | 1000 시간. |
캐스터 | 가능 |
배수 | 아니 |
건조 용량 | 2-1 / 4 갤런 |
필터 유형 | HEPA |
높이 | 25 " |
호스 직경 | 1.25 " |
호스 길이 | 6 1/2피트 |
Hz | 60 |
길이 | 16 " |
모터 스테이지 수 | 1 |
전원 코드 길이 | 30ft. |
소음 수준 | 61 |
정적 압력 | 84 " |
탱크 용량 | 3.24 갤런 |
탱크 재질 | 알류미늄 |
전압 | 120 |
와트 | 1100 |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 13.61 |
선박 높이 (cm) | 63.5 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8508110000 |
프로덕트 | 모델 | A | 필터 유형 | 높이 | 호스 길이 | 길이 | 소음 수준 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01790150 | 9 | 울파 | 16 " | 10ft. | 14 " | 59 | 110-120/220 | ₩ 3,238,777 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.