플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

NIBCO U6072 3/4 엘보우 90 닫힘 러프 3/4인치 7/8인치 | AE4YKW 5P065

NIBCO U6072 3/4 엘보우 90 닫기 거친 3/4인치 7/8인치

재고 있음 있음
항목: AE4YKW 모델: U6072 3/4교차 참조: 5P065

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 6,842 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목팔꿈치, 90도, 거친 닫기
본체 재질Wrot 구리
연결 유형FTG x C
최대. 압력582 psi @ 100도 F
외부 Dia.7 / 8 "
온도. 범위-20도 ~ 400도 F
튜브 크기3 / 4 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.03
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)4.83
선박 폭 (cm)4.83
HS 코드7412100000
원산지US

제품 변형

프로덕트모델연결 유형최대. 압력외부 Dia.튜브 크기가격
NIBCO U607 1/8 팔꿈치 90 닫기 거친 구리 구리 | AE4YKD 5P048 U607 1월 8일씨×씨912 psi @ 100도 F1 / 4 "1 / 8 "₩ 6,755
NIBCO U607 1/4 엘보 90 닫기 거친 구리 구리 | AE4YKE 5P049 U607 1월 4일씨×씨912 psi @ 100도 F3 / 8 "1 / 4 "₩ 6,597
NIBCO C607 3/8 엘보 90 닫기 거친 구리 구리 | AE4YKF 5P050 C607 3 월 8 일씨×씨779 psi @ 100도 F1 / 2 "3 / 8 "₩ 5,810
NIBCO U607 1/2 엘보 90 닫기 거친 구리 구리 | AE4YKG 5P051 U607 1월 2일씨×씨722 psi @ 100도 F5 / 8 "1 / 2 "₩ 2,292
NIBCO U607 3/4 엘보 90 닫기 거친 구리 구리 | AE4YKH 5P053 U607 3월 4일씨×씨582 psi @ 100도 F7 / 8 "3 / 4 "₩ 4,952
NIBCO U607 1 팔꿈치 90 닫기 거친 구리 구리 | AE4YKJ 5P054 U607 1씨×씨494 psi @ 100도 F1.125 "1"₩ 10,430
NIBCO C607 11/4 엘보 90 닫기 거친 구리 구리 | AE4YKK 5P055 C607 11 월 4 일씨×씨439 psi @ 100도 F1.375 "1.25 "₩ 13,685

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

NIBCO U6072 3/4 엘보우 90 닫기 거친 3/4인치 7/8인치
₩ 6,842 /단위