항목 | 가스 볼 밸브 |
볼 재질 | 크롬 도금 황동 |
볼 밸브 제품 그룹 | Manual |
본체 재질 | 황동 |
바디 스타일 | 인라인 |
연결 유형 | FNPT x FNPT |
손잡이 재질 | 알류미늄 |
핸들 타입 | 사각형. |
최대. 압력 | 600psi CWP |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
포트 | ㅁㄴㅇㄹ |
씰 재질 | 니트릴 |
시트 재질 | RPTFE |
줄기 재질 | 황동 |
줄기 유형 | 원피스 스템 |
밸브 구조 | 2- 조각 |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 3.3 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
HS 코드 | 8481801050 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.