그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | DWV 엘보, 45도 |
본체 재질 | Wrot 구리 |
연결 유형 | C x FTG |
최대. 압력 | 5의 PSI |
외부 Dia. | 3.125 " |
온도. 범위 | -20도 ~ 400도 F |
튜브 크기 | 3" |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 8.13 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 7412100000 |
원산지 | US |
모델 | 연결 유형 | 외부 Dia. | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
906 11 / 2 | 씨×씨 | 1.625 " | 1.5 " | ₩ 14,262 | |
906 2 | 씨×씨 | 2.125 " | 2" | ₩ 39,935 | |
906 11 / 4 | 씨×씨 | 1.375 " | 1.25 " | ₩ 16,922 | |
9062 11 / 4 | C x FTG | 1.375 " | 1.25 " | ₩ 26,687 | |
906 3 | 씨×씨 | 3.125 " | 3" | ₩ 63,385 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.