그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 어댑터 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
프로덕트 | 모델 | 온도. 범위 | 본체 재질 | 연결 유형 | 튜브 크기 | 항목 | 자재 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9017 11/2X11/2 | -20도 ~ 400도 F | Wrot 구리 | 씨×슈제이 | 1.5 " | 어댑터 | - | 5의 PSI | 1.625 " | ₩ 31,605 | ||
6042 1 / 2 | -20도 ~ 400도 F | Wrot 구리 | FTG x MNPT | 1 / 2 " | 어댑터 | - | 577 psi @ 200도 F | 5 / 8 "X 1 / 2" | ₩ 15,855 | ||
6042 3 / 4 | -20도 ~ 400도 F | Wrot 구리 | FTG x MNPT | 3 / 4 " | 어댑터 | - | 466 psi @ 200도 F | 7 / 8 " | ₩ 19,985 | ||
6032 1 | -20도 ~ 400도 F | Wrot 구리 | FTG x FNPT | 1" | 어댑터 | - | 395 psi @ 200도 F | 1.125 " | ₩ 25,497 | ||
90127 11/2X11/2 | -20도 ~ 400도 F | Wrot 구리 | FTG x SJ | 1.5 " | 어댑터 | - | 5의 PSI | 1-5/8" x 1-5/8" | ₩ 38,220 | ||
9017 11/4X11/4 | -20도 ~ 400도 F | Wrot 구리 | 씨×슈제이 | 1.25 " | 어댑터 | - | 5의 PSI | 1.375 " | ₩ 29,207 | ||
901-7R | -20도 ~ 400도 F | Wrot 구리 | 씨×슈제이 | 1-1/2" x 1-1/4" | 어댑터 | - | 5의 PSI | 1-5/8" x 1-3/8" | ₩ 41,930 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.