니브코 9024805hpc | 프레스 어댑터, 구리, Press-fit X Fnpt, 1/2 X 3/8 인치 구리 튜브 크기 | Raptor Supplies 대한민국
플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

NIBCO 9024805HPC 프레스 어댑터, 구리, 프레스핏 x Fnpt, 1/2 x 3/8인치 구리 튜브 크기 | CP2HFH 787WY7

NIBCO 9024805HPC 프레스 어댑터, 구리, 압입 x Fnpt, 1/2 x 3/8인치 구리 튜브 크기

재고 있음 있음
항목: CP2HFH 모델: 9024805HPC크로스 참조: 787WY7

그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 28,560 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목어댑터

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.04
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)2.54
선박 폭 (cm)2.54

제품 변형

프로덕트모델온도. 범위본체 재질연결 유형튜브 크기항목자재최대. 압력외부 Dia.가격
NIBCO 9017 11/2X11/2 어댑터 Wrot 구리 C x Sj 1-1/2 인치 | AC8FHU 39R504 9017 11/2X11/2-20도 ~ 400도 FWrot 구리씨×슈제이1.5 "어댑터-5의 PSI1.625 "₩ 31,605
NIBCO 6042 1/2 어댑터 1/2인치 1/2인치 577 Psi At 200f | AC8FHW 39R506 6042 1 / 2-20도 ~ 400도 FWrot 구리FTG x MNPT1 / 2 "어댑터-577 psi @ 200도 F5 / 8 "X 1 / 2"₩ 15,855
NIBCO 6042 3/4 어댑터 3/4인치 3/4인치 466 Psi At 200f | AC8FHX 39R507 6042 3 / 4-20도 ~ 400도 FWrot 구리FTG x MNPT3 / 4 "어댑터-466 psi @ 200도 F7 / 8 "₩ 19,985
NIBCO 6032 1 어댑터 1인치 1인치 395 Psi At 200f | AC8FJW 39R529 6032 1-20도 ~ 400도 FWrot 구리FTG x FNPT1"어댑터-395 psi @ 200도 F1.125 "₩ 25,497
NIBCO 90127 11/2X11/2 어댑터 Wrot Copper Ftg x Sj 1-1/2 인치 | AC8FKJ 39R541 90127 11/2X11/2-20도 ~ 400도 FWrot 구리FTG x SJ1.5 "어댑터-5의 PSI1-5/8" x 1-5/8"₩ 38,220
NIBCO 9017 11/4X11/4 어댑터 Wrot 구리 C x Sj 1-1/4인치 | AC8FKR 39R548 9017 11/4X11/4-20도 ~ 400도 FWrot 구리씨×슈제이1.25 "어댑터-5의 PSI1.375 "₩ 29,207
NIBCO 901-7R 어댑터 구리 구리 1-1/2 x 1-1/4인치 | AC8FKV 39R551 901-7R-20도 ~ 400도 FWrot 구리씨×슈제이1-1/2" x 1-1/4"어댑터-5의 PSI1-5/8" x 1-3/8"₩ 41,930

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

NIBCO 9024805HPC 프레스 어댑터, 구리, 압입 x Fnpt, 1/2 x 3/8인치 구리 튜브 크기
₩ 28,560 /단위