그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플랜지 |
본체 재질 | 캐스트 구리 |
연결 유형 | C x 플랜지 |
최대. 압력 | 95 psi @ 100도 F |
외부 Dia. | 3.125 " |
온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 400도 |
튜브 크기 | 3" |
선박 중량 (kg) | 2.35 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 19.3 |
선박 폭 (cm) | 19.3 |
HS 코드 | 7412100000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
741 1 | 플랜지 | 105 psi @ 100도 F | 1.125 " | 1" | ₩ 64,207 | ||
741 2 | 플랜지 | 100 psi @ 100도 F | 2.125 " | 2" | ₩ 145,390 | ||
741 1 1 / 4 | 플랜지 | 105 psi @ 100도 F | 1.375 " | 1.25 " | ₩ 67,427 | ||
741 1 1 / 2 | 플랜지 | 100 psi @ 100도 F | 1.625 " | 1.5 " | ₩ 108,972 | ||
741 2 1 / 2 | 플랜지 | 100 psi @ 100도 F | 2.625 " | 2.5 " | ₩ 185,815 | ||
K355490 | 플랜지 | - | - | - | ₩ 46,144 | RFQ
| |
K355500 | 플랜지 | - | - | - | ₩ 38,556 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.