그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 티 |
연결 유형 | C x C x FNPT |
자재 | 저연 주조 청동 |
최대. 압력 | 466의 PSI |
외부 Dia. | 7/8 "x 7/8"x 1/2 " |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
온도. 범위 | -20도 ~ 200도 F |
튜브 크기 | 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 9.14 |
선박 폭 (cm) | 4.06 |
원산지 | MX |
모델 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
712LF-12 | 577의 PSI | 5/8 "x 5/8"x 1/2 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 23,047 | |
712RLF-121214 | 577의 PSI | 5/8 "x 5/8"x 1/4 " | 1 / 4 " | 1 / 2 " | ₩ 24,377 | |
712LF-34 | 466의 PSI | 7/8 "x 7/8"x 3/4 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ₩ 35,000 | |
712LF-1 | 395의 PSI | 1-1 / 8 "x 1-1 / 8"x 1 " | 1" | 1" | ₩ 78,347 | |
712RLF-1134 | 395의 PSI | 1-1 / 8 "x 1-1 / 8"x 3 / 4 " | 3 / 4 " | 1" | ₩ 63,735 | |
712RLF-1112 | 395의 PSI | 1-1 / 8 "x 1-1 / 8"x 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1" | ₩ 60,025 | |
712RLF-1141141 | 351의 PSI | 1-3 / 8 "x 1-3 / 8"x 1 " | 1" | 1.25 " | ₩ 84,210 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.