그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드롭 이어 엘보, 90도 |
연결 유형 | C x FNPT |
자재 | 저연 주조 청동 |
최대. 압력 | 466의 PSI |
외부 Dia. | 7 / 8 "X 3 / 4" |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
온도. 범위 | -20도 ~ 200도 F |
튜브 크기 | 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 1.98 |
선박 길이 (cm) | 4.19 |
선박 폭 (cm) | 3.94 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 연결 유형 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70735 1 | 캐스트 브론즈 | C x FNPT | 395 psi @ 200도 F | 1.125 " | 1" | -20도 ~ 400도 F | 1" | ₩ 72,450 | ||
70735LF-12 | 저연 주조 청동 | C x FNPT | 577의 PSI | 5 / 8 "X 1 / 2" | 1 / 2 " | -20도 ~ 400도 F | 1 / 2 " | ₩ 26,460 | ||
U70735 1월 2일 | 캐스트 구리 | C x FNPT | 722 psi @ 100도 F | 5 / 8 " | 1 / 2 " | -20도 ~ 400도 F | 1 / 2 " | ₩ 16,590 | ||
C7075 1 월 2 일 | 캐스트 구리 | 씨×씨 | 722 psi @ 100도 F | 5 / 8 " | - | -20도 ~ 400도 F | 1 / 2 " | ₩ 13,457 | ||
70735RLF-3412 | - | C x FNPT | 466의 PSI | 7 / 8 "X 1 / 2" | 1 / 2 " | -20도 ~ 200도 F | 3 / 4 " | ₩ 59,762 | ||
70735LF-1 | - | C x FNPT | 395의 PSI | 1-1 / 8 "X 1" | 1" | -20도 ~ 200도 F | 1" | ₩ 97,842 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.