그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플러시 부싱 |
연결 유형 | FTG x C |
자재 | Wrot 구리 |
최대. 압력 | 722 psi @ 100도 F |
외부 Dia. | 5 / 8 "X 3 / 8" |
온도. 범위 | -20도 ~ 400도 F |
튜브 크기 | 1 / 2 "X 1 / 4" |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 1.78 |
선박 폭 (cm) | 1.78 |
원산지 | US |
모델 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
618 1/4x1/8 | 912 psi @ 100도 F | 3 / 8 "X 1 / 4" | 1 / 4 "X 1 / 8" | ₩ 3,482 | |
618 3/8x1/4 | 779 psi @ 100도 F | 1 / 2 "X 3 / 8" | 3 / 8 "X 1 / 4" | ₩ 3,272 | |
618 1/2x3/8 | 722 psi @ 100도 F | 5 / 8 "X 1 / 2" | 1 / 2 "X 3 / 8" | ₩ 4,042 | |
618 5/8x1/2 | 631 psi @ 100도 F | 3 / 4 "X 5 / 8" | 5 / 8 "X 1 / 2" | ₩ 4,585 | |
618 1x1 / 2 | 494 psi @ 100도 F | 1-1/8" x 5/8" | 1 "x 1 / 2" | ₩ 10,937 | |
618 3/4x5/8 | 582 psi @ 100도 F | 7 / 8 "X 3 / 4" | 3 / 4 "X 5 / 8" | ₩ 6,965 | |
618 3/4x1/2 | 582 psi @ 100도 F | 7 / 8 "X 5 / 8" | 3 / 4 "X 1 / 2" | ₩ 7,840 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.