플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

NIBCO 611RR 11/4X1X1/2 리듀싱 티 Wrot 구리 C x C x C | AC8FMW 39R598

NIBCO 611RR 11/4X1X1/2 리듀싱 티 Wrot 구리 C x C x C

재고 있음 있음
항목: AC8FMW Model: 611RR 11/4X1X1/2크로스 참조: 39R598

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 32,567 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목티 줄이기
본체 재질Wrot 구리
연결 유형C X C X C
최대. 압력351 psi @ 200도 F
외부 Dia.1-3 / 8 "x 1-1 / 8"x 5 / 8 "
온도. 범위-20도 ~ 400도 F
튜브 크기1-1 / 4 "X 1"1 / 2 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.14
선박 높이 (cm)4.32
선박 길이 (cm)7.62
선박 폭 (cm)6.35
HS 코드7412100000
원산지US

제품 변형

프로덕트모델본체 재질연결 유형최대. 압력외부 Dia.파이프 크기온도. 범위튜브 크기가격
NIBCO 611RR 1 / 4x1 / 8x1 / 4 리 듀싱 티 Wrot Copper C x C x C | AB3WHV 1VMC3 611RR 1/4x1/8x1/4Wrot 구리C X C X C912 psi @ 100도 F3/8 "x 1/4"x 3/8 "--20도 ~ 400도 F1/4 "x 1/8"x 1/4 "₩ 15,820
NIBCO 611RR 3 / 8x1 / 4x3 / 8 리 듀싱 티 Wrot Copper C x C x C | AB3WHW 1VMC4 611RR 3/8x1/4x3/8Wrot 구리C X C X C779 psi @ 100도 F1/2 "x 3/8"x 1/2 "--20도 ~ 400도 F3/8 "x 1/4"x 3/8 "₩ 17,657
NIBCO 611RR 1 / 2x3 / 8x1 / 2 리 듀싱 티 Wrot Copper C x C x C | AB3WHX 1VMC5 611RR 1/2x3/8x1/2Wrot 구리C X C X C722 psi @ 100도 F5/8 "x 1/2"x 5/8 "--20도 ~ 400도 F1/2 "x 3/8"x 1/2 "₩ 16,012
NIBCO 611RR 11 / 4x1x11 / 4 리 듀싱 티 Wrot Copper C x C x C | AB3WHY 1VMC8 611RR 11/4x1x11/4Wrot 구리C X C X C439 psi @ 100도 F1-3/8" x 1-1/8" x 1-3/8"--20도 ~ 400도 F1-1 / 4 "x 1"x 1-1 / 4 "₩ 27,930
NIBCO 611RR 11 / 4x3 / 4x11 / 4 리 듀싱 티 Wrot Copper C x C x C | AB3WHZ 1VMC9 611RR 11/4x3/4x11/4Wrot 구리C X C X C439 psi @ 100도 F1-3 / 8 "x 7/8"x 1-3 / 8 "--20도 ~ 400도 F1-1 / 4 "x 3/4"x 1-1 / 4 "₩ 27,282
NIBCO 611RR 11 / 4x1 / 2x11 / 4 리 듀싱 티 Wrot Copper C x C x C | AB3WJA 1VMD1 611RR 11/4x1/2x11/4Wrot 구리C X C X C439 psi @ 100도 F1-3 / 8 "x 5/8"x 1-3 / 8 "--20도 ~ 400도 F1-1 / 4 "x 1/2"x 1-1 / 4 "₩ 27,930
NIBCO 611RR 11 / 2x11 / 4x11 / 2 리 듀싱 티 Wrot Copper C x C x C | AB3WJB 1VMD2 611RR 11/2x11/4x11/2Wrot 구리C X C X C408 psi @ 100도 F1-5/8" x 1-3/8" x 1-5/8"--20도 ~ 400도 F1-1/2" x 1-1/4" x 1-1/2"₩ 45,780

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

NIBCO 611RR 11/4X1X1/2 리듀싱 티 Wrot 구리 C x C x C
₩ 32,567 /단위