플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

NIBCO 600RS 1/2 커플 링 (Stop Wrot Copper C x C 포함) | AC8FHD 39R489

NIBCO Stop Wrot 구리 C x C가 있는 600RS 1/2 커플링

재고 있음 있음
항목: AC8FHD 모델: 600RS 1/2크로스 참조: 39R489

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,855 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목정지와 결합
본체 재질Wrot 구리
연결 유형씨×씨
최대. 압력577 psi @ 200도 F
외부 Dia.5 / 8 "
온도. 범위-20도 ~ 400도 F
튜브 크기1 / 2 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.01
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)3.3
선박 폭 (cm)2.54
HS 코드7412100000
원산지US

제품 변형

프로덕트모델최대. 압력외부 Dia.튜브 크기가격
NIBCO 600RS 3/4 커플 링과 Stop Wrot Copper C x C | AC8FHE 39R490 600RS 3/4466 psi @ 200도 F7 / 8 "3 / 4 "₩ 3,150
NIBCO 600DS 1/4 커플 링 with Stop Wrot Copper C x C | AC8FHF 39R491 600DS 1/4729 psi @ 200도 F3 / 8 "1 / 4 "₩ 1,505
NIBCO 600RS 1 Stop Wrot Copper C x C가있는 커플 링 | AC8FHG 39R492 600RS 1395 psi @ 200도 F1.125 "1"₩ 5,862
NIBCO 600 5/8 커플링(Stop Wrot Copper 포함) C x C | AC8FHH 39R493 600 5 / 8505 psi @ 200도 F3 / 4 "5 / 8 "₩ 4,865
NIBCO 600DS 3/8 커플 링 with Stop Wrot Copper C x C | AC8FHK 39R495 600DS 3/8623 psi @ 200도 F1 / 2 "3 / 8 "₩ 2,030
NIBCO 600RS 11/4 커플 링 with Stop Wrot Copper C x C | AC8FHQ 39R501 600RS 11/4351 psi @ 200도 F1.375 "1.25 "₩ 9,642
NIBCO 600RS 11/2 커플 링 (Stop Wrot Copper C x C 포함) | AC8FHZ 39R509 600RS 11/2577 psi @ 200도 F1.625 "1.5 "₩ 15,067

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

NIBCO Stop Wrot 구리 C x C가 있는 600RS 1/2 커플링
₩ 1,855 /단위