플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

NIBCO 600R 3X11 / 2 감소 커플 링 Wrot Copper C x C | AC8FPZ 39R649

NIBCO 600R 3X11/2 감소 결합 Wrot 구리 C x C

재고 있음 있음
항목: AC8FPZ 모델: 600R 3X11/2크로스 참조: 39R649

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 88,112 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목커플 링 줄이기
본체 재질Wrot 구리
연결 유형씨×씨
최대. 압력254 psi @ 200도 F
외부 Dia.3-1/8" x 1-5/8"
온도. 범위-20도 ~ 400도 F
튜브 크기3 "x 1-1 / 2"

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.36
선박 높이 (cm)10.16
선박 길이 (cm)8.89
선박 폭 (cm)8.89
HS 코드7412100000
원산지US

제품 변형

프로덕트모델최대. 압력외부 Dia.튜브 크기가격
NIBCO 600R 11 / 2X3 / 4 감소 커플 링 Wrot Copper C x C | AC8FJZ 39R532 600R 11/2X3/4577 psi @ 200도 F1-5/8" x 7/8"1-1/2" x 3/4"₩ 23,607
NIBCO 600R 11 / 4X1 / 2 커플 링 감소 Wrot Copper C x C | AC8FLU 39R573 600R 11/4X1/2351 psi @ 200도 F1-3/8" x 5/8"1-1/4" x 1/2"₩ 14,192
NIBCO 600R 2X3 / 4 감소 커플 링 Wrot Copper C x C | AC8FLZ 39R578 600R 2X3 / 4291 psi @ 200도 F2-1/8" x 7/8"2 "x 3 / 4"₩ 33,897
NIBCO 600R 11 / 2X1 / 2 커플 링 감소 Wrot Copper C x C | AC8FME 39R583 600R 11/2X1/2577 psi @ 200도 F1-5/8" x 5/8"1-1/2" x 1/2"₩ 22,767
NIBCO 600R 21 / 2X11 / 2 커플 링 Wrot Copper C x C 감소 | AC8FNJ 39R611 600R 21/2X11/2269 psi @ 200도 F2-5/8" x 1-5/8"2-1/2" x 1-1/2"₩ 65,240
NIBCO 600R 1X3 / 8 감소 커플 링 Wrot Copper C x C | AC8FNW 39R622 600R 1X3 / 8395 psi @ 200도 F1-1/8" x 1/2"1 "x 3 / 8"₩ 12,145
NIBCO 600-R 감소 커플 링 Wrot Copper C x C | AC8FPC 39R628 600-R623 psi @ 200도 F7 / 16 "X 1 / 4"5 / 16 "X 1 / 8"₩ 11,882

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

NIBCO 600R 3X11/2 감소 결합 Wrot 구리 C x C
₩ 88,112 /단위