항목 | 스트라이핑 머신 |
Control | 수동식, 핸들 장착형 스프레이 컨트롤 |
필터 | 흡입 호스 필터 |
페인트 종류 | 운동장 페인트 |
전원 | 12 개의 18Volt XNUMXAh SLA 배터리 필요 |
펌프 | 서플로 |
펌프 유형 | 다이어프램, 1.8 gpm, 35 PSI 내부 바이 패스 |
스트라이프 유형 | 뒤에 걸어 |
휠 | 4, 플랫 타이어 없음 |
선박 중량 (kg) | 29.03 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전원 | 펌프 유형 | 스트라이프 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10004484 | 12 개의 18Volt XNUMXAh SLA 배터리 필요 | 다이어프램, 1.8 gpm, 35 PSI 내부 바이 패스 | 뒤에 걸어 | ₩ 3,226,363 | ||
10004621 | 127cc Briggs & Stratton OHV 엔진(오일 경고 포함) | 다이어프램, 1.8 gpm, 조정 가능한 0-45 PSI | 자기 추진 | ₩ 6,090,000 | ||
10005122 | 혼다 GX120 | 다이어프램, 1.8gpm, 0-45psi | 자기 추진 | - | RFQ
| |
10005159 | 140cc Briggs & Stratton 550EZ 엔진 | 다이어프램, 1.8gpm, 0-45psi | 뒤에 걸어 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.