NEW YORK WIRE FCS9335-M 스크린 알루미늄 48인치 폭 100ft L
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
항목 | 도어 및 윈도우 스크린 |
색상 | 빛나는 |
길이 | 100ft. |
메쉬 크기 | 18 X 16 |
메쉬 크기 범위 | 조잡한 |
스크린 소재 | 알류미늄 |
타입 | 빛나는 |
폭 | 48 " |
와이어 직경 | 0.011 " |
선박 중량 (kg) | 6.65 |
선박 높이 (cm) | 14.99 |
선박 길이 (cm) | 123.44 |
선박 폭 (cm) | 15.75 |
HS 코드 | 7616910000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.