그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 지붕 누출 전환기 |
색상 | 투명한 |
호스 ID | N |
설치 방법 | 교수형 스트랩 |
길이 | 5ft. |
자재 | 67 % PVC, 33 % 폴리 에스테르 |
순 무게 | 2.69의 파운드 |
폭 | 5ft. |
선박 중량 (kg) | 1.22 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 26.16 |
HS 코드 | 6306192100 |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 호스 ID | 길이 | 자재 | 순 무게 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLS552-TR | 투명한 | N | 2 '6 " | 67 % PVC, 33 % 폴리 에스테르 | 0.78의 파운드 | 2.5ft. | ₩ 183,435 | ||
TLS462-CL | 초기화 | N | 5ft. | 67 % PVC, 33 % 폴리 에스테르 | 2.69의 파운드 | 5ft. | ₩ 190,260 | ||
TLS462-GY | 회색 | N | 5ft. | 67 % PVC, 33 % 폴리 에스테르 | 2.69의 파운드 | 5ft. | ₩ 190,260 | ||
TLS463-CL | 초기화 | N | 7ft. | 67 % PVC, 33 % 폴리 에스테르 | 5.27의 파운드 | 7ft. | ₩ 295,330 | ||
TLS463-GY | 회색 | N | 7ft. | 67 % PVC, 33 % 폴리 에스테르 | 5.27의 파운드 | 7ft. | ₩ 295,330 | ||
TLS463-TR | 투명한 | N | 7ft. | 67 % PVC, 33 % 폴리 에스테르 | 5.27의 파운드 | 7ft. | ₩ 295,330 | ||
TLS464-CL | 초기화 | N | 10ft. | 67 % PVC, 33 % 폴리 에스테르 | 10.51의 파운드 | 10ft. | ₩ 368,725 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.