그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유출 억제 노견 |
색상 | 주황색 |
높이 | 1.5 " |
길이 | 6" |
자재 | 40 온스 PVC, 폴리에틸렌, 알루미늄, 아연도 금강 |
폭 | 4.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.56 |
선박 높이 (cm) | 17.15 |
선박 길이 (cm) | 23.5 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 3926909987 |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 높이 | 길이 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLR109 | 주황색 | 2" | 3" | 40 온스 PVC, 폴리에틸렌, 알루미늄, 아연도 금강 | 5.5 " | ₩ 513,502 | ||
PLR258 | 노란색 | 4" | 5ft. | 18 온스 비닐 코팅, 폴리에틸렌 | 7.25 " | ₩ 788,112 | ||
PLR108 | 주황색 | 2" | 7.25 " | 40 온스 PVC, 폴리에틸렌, 알루미늄, 아연도 금강 | 5.5 " | ₩ 667,292 | ||
PLR264 | 노란색 | 2" | 15ft. | 18 온스 비닐 코팅, 폴리에틸렌 | 5.5 " | ₩ 747,442 | ||
PLR276 | 노란색 | 6" | 5ft. | 18 온스 비닐 코팅, 폴리에틸렌 | 9" | ₩ 984,217 | ||
PLR278 | 노란색 | 1.5 " | 15ft. | 18 온스 비닐 코팅, 폴리에틸렌 | 4.5 " | ₩ 783,422 | ||
PLR283 | 주황색 | 2" | 12ft. | 40 온스 비닐 코팅, 폴리에틸렌, 알루미늄, 아연 도금 강철 | 5.5 " | ₩ 979,877 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.