항목 | 증기 제어 래칭 드럼 뚜껑 |
색상 | 검정 |
높이 | 7.25 " |
길이 | 26.75 " |
부하 용량 | 55 갤런 |
자재 | 스틸, 니트릴 |
드럼 수 | 0 |
폭 | 23.25 " |
선박 중량 (kg) | 10.52 |
선박 높이 (cm) | 73.91 |
선박 길이 (cm) | 65.02 |
선박 폭 (cm) | 19.56 |
원산지 | US |
모델 | 색상 | 길이 | 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DRM1033-RD | 빨간색 | 26.75 " | 55 갤런 | 23.25 " | ₩ 1,670,130 | |
DRM1034-BK | 검정 | 22.75 " | 30 갤런 | 19.25 " | ₩ 2,003,272 | |
DRM1034-RD | 빨간색 | 22.75 " | 30 갤런 | 19.25 " | ₩ 2,003,272 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.