그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 흡수성 롤 |
흡수성 무게 | 빛 |
색상 | 백 |
흡수 된 유체 | 오일 만 / 석유 |
길이 | 50ft. |
자재 | 폴리 프로필렌 |
천공 | 세로로 10 "마다 |
패키지 당 흡수량. | 3.3 갤런 |
폭 | 15 " |
선박 중량 (kg) | 1.15 |
선박 높이 (cm) | 38.1 |
선박 길이 (cm) | 15.88 |
선박 폭 (cm) | 15.88 |
HS 코드 | 5603949030 |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 흡수성 무게 | 색상 | 흡수 된 유체 | 항목 | 길이 | 자재 | 패키지 당 흡수량. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAT401 | 30 " | 무거운 | 백 | 오일 만 / 석유 | 흡수성 롤 | 150ft. | 폴리 프로필렌 | 40.2 갤런 | ₩ 407,522 | ||
MAT284 | 16 " | 중급 | 회색 | 범용 / 유지 보수 | 흡수성 롤 | 80ft. | 폴리 프로필렌 | 9.2 갤런 | ₩ 232,155 | ||
MAT225 | 30 " | 빛 | 회색 | 범용 / 유지 보수 | 흡수성 롤 | 300ft. | 폴리 프로필렌 | 40.2 갤런 | ₩ 584,570 | ||
MAT234 | 33 " | 중급 | 회색 | 범용 / 유지 보수 | 흡수성 롤 | 150ft. | 95 % 폴리 프로필렌, 5 % 폴리 에스테르 | 23 갤런 | ₩ 612,237 | ||
매트202-01 | 24 " | 무거운 | 회색 | 범용 / 유지 보수 | 흡수성 롤 | 150ft. | 폴리 프로필렌 | 32.4 갤런 | ₩ 426,667 | ||
MAT235 | 16 " | 중급 | 회색 | 범용 / 유지 보수 | 흡수성 롤 | 150ft. | 폴리 프로필렌 | 17.4 갤런 | ₩ 430,342 | ||
MAT230 | 30 " | 무거운 | 회색 | 범용 / 유지 보수 | 흡수성 롤 | 150ft. | 폴리 프로필렌 | 40.2 갤런 | ₩ 544,530 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.