항목 | 버스 킹 카트 |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 크기 | 5" |
캐스터 유형 | 줄기 |
색상 | 은 |
건설 | 알류미늄 |
선반 사이의 거리 | 13 " |
처리 | 가능 |
핸들 포함 | 가능 |
부하 용량 | 350의 파운드 |
자재 | 알류미늄 |
선반 수 | 3 |
전체 높이 | 39 " |
전체 길이 | 32 1 / 2 " |
전체 폭 | 18 1 / 2 " |
선반 길이 | 28 3 / 4 " |
선반 너비 | 18 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 17.1 |
선박 높이 (cm) | 86.36 |
선박 길이 (cm) | 83.82 |
선박 폭 (cm) | 83.82 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 전체 폭 | 선반 길이 | 선반 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1440 | 27 3 / 4 " | 16 1 / 2 " | 24 " | 16 1 / 2 " | ₩ 1,658,755 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.