항목 | 빈 카트 |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 크기 | 5 x 1-3 / 8 " |
캐스터 유형 | 줄기 |
색상 | 은 |
건설 | 모든 용접 알루미늄 |
부하 용량 | 2-1 / 4 부셸 |
자재 | 모든 용접 알루미늄 |
전체 높이 | 33 " |
전체 길이 | 26.25 " |
전체 폭 | 20.25 " |
선박 중량 (kg) | 11.7 |
선박 높이 (cm) | 96.52 |
선박 길이 (cm) | 67.31 |
선박 폭 (cm) | 53.34 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.