항목 | 지게차 오더 피킹 카트 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
베이스 길이 | 48 " |
기본 너비 | 40 " |
캐스터 Dia. | 6" |
캐스터 | (2) 회전 및 (2) 강성 |
색상 | 은 |
마감재 | 자연의 |
포크 포켓 사이즈 | 2H x 6 "W |
난간 높이 | 45 " |
가드 레일 수 | 3 |
전체 높이 | 86 " |
플랫폼 길이 | 24 " |
플랫폼 폭 | 40 " |
밟다 | 고체 |
선박 중량 (kg) | 158.76 |
선박 높이 (cm) | 228.6 |
선박 길이 (cm) | 127 |
선박 폭 (cm) | 106.68 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.