항목 | 카트 |
캐스터 Dia. | 6" |
캐스터 재질 | (2) 폴리 우레탄 휠, (2) 폴리 우레탄 트레드가있는 폴리올레핀 허브 |
캐스터 크기 | 6" |
캐스터 유형 | 회전 2 개, 고정 2 개가있는 플랫폼 |
색상 | 회색 |
건설 | 모든 용접 알루미늄 |
선반 사이의 거리 | 27 " |
입술 높이 | 1 1 / 2 " |
로드 캡. 선반 당 | 1500 파운드 |
부하 용량 | 2000의 파운드 |
자재 | 모든 용접 알루미늄 |
구획 수 | 2 |
선반 수 | 2 |
전체 높이 | 41 " |
전체 길이 | 37 " |
전체 폭 | 29 " |
선반 길이 | 33.625 " |
선반 너비 | 28.75 " |
타입 | 유틸리티 |
선박 중량 (kg) | 33.3 |
선박 높이 (cm) | 105.41 |
선박 길이 (cm) | 73.66 |
선박 폭 (cm) | 95.25 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.