항목 | 프리셋 급수 타이머 |
배터리 백업 | 아니 |
데이 선장 | 가능 |
깊이 | 2.5 " |
유형 표시 | 디지털 LCD |
외함 유형 | 집 밖의 |
높이 | 6" |
맥스. 온 / 오프주기 | 2 |
최대. 압력 | 60의 PSI |
맥스. 시간 설정 | 360 분. |
최소 시간 설정 | 1 분. |
전원 | (2) AA 배터리 |
폭 | 4.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.44 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 22.35 |
선박 폭 (cm) | 15.49 |
HS 코드 | 9107008000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.