그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 캡. 방전 용접 스터드 |
마감재 | 평원 |
머리 Dia. | 0.312 " |
머리 아래 길이 | 1" |
자재 | 스테인리스 18-8 |
스레드 방향 | RH |
나사 길이 | 1" |
스레드 크기 | 1 / 4-20 |
나사 유형 | UNC |
타입 | TFTS 플랜지 스레드 |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7318155030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 머리 Dia. | 머리 높이 | 항목 | 머리 아래 길이 | 자재 | 스레드 방향 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101-010-322-G100 | 평원 | - | - | 완전 스레드 용접 스터드 | - | 스테인리스 18-8 | RH | 1.125 " | ₩ 140,610 | ||
101-015-114-G100 | 해당 사항 없음 | - | - | 용접 스터드 | - | 해당 사항 없음 | 오른손 | 5 / 8 " | ₩ 115,123 | ||
101-010-317-G1000 | 평원 | - | - | 완전 스레드 용접 스터드 | - | 스테인리스 18-8 | RH | 7 / 8 " | ₩ 1,050,007 | ||
101-010-322-G1000 | 평원 | - | - | 완전 스레드 용접 스터드 | - | 스테인리스 18-8 | RH | 1.125 " | ₩ 1,138,777 | ||
101-015-114-G1000 | 해당 사항 없음 | - | - | 용접 스터드 | - | 해당 사항 없음 | 오른손 | 5 / 8 " | ₩ 1,075,790 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.