그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스윙 체크 밸브 |
연결 유형 | FNPT |
크래킹 압력 | 0.25의 PSI |
흐름 | 47.59gpm |
길이 | 5.375 " |
자재 | PVC |
최대 온도 | 140도 F |
맥스. 수압 | 150psi @ 70도 F |
장착 위치 | 수직 또는 수평 |
전체 높이 | 3.5 " |
씰 재질 | EPDM |
시트 재질 | PVC |
크기 | 1.5 " |
폭 | 3.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 13.46 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
원산지 | US |
모델 | 연결 유형 | 흐름 | 길이 | 전체 높이 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1520-15GR | 허브 | 47.59gpm | 5.375 " | 3.5 " | 1.5 " | 3.5 " | ₩ 19,617 | |
1520-20GR | 허브 | 78.44gpm | 6.187 " | 4 19 / 64 " | 2" | 4 19 / 64 " | ₩ 30,712 | |
1520-05FGR | FNPT | 4.46gpm | 4.593 | 2 29 / 32 " | 1 / 2 " | 2 29 / 32 " | ₩ 19,425 | |
1520-07FGR | FNPT | 12.47gpm | 4.593 | 2 29 / 32 " | 3 / 4 " | 2 29 / 32 " | ₩ 19,775 | |
1520-10FGR | FNPT | 20.2gpm | 4.593 | 2 29 / 32 " | 1" | 2 29 / 32 " | ₩ 17,727 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.