항목 | 양문형 웨더 스트립 |
방화 | 3 시간. |
플랜지 마감 | 다크 브론즈 |
플랜지 재질 | 양극산화 처리 알루미늄 |
플랜지 두께 | 3 / 16 " |
플랜지 폭 | 5 / 8 " |
하드웨어 | 포함 사항 |
색상 삽입 | 회색 |
재료 삽입 | 나일론 브러쉬 |
인서트 사이즈 | 7 / 16 " |
삽입 유형 | 나일론 브러쉬 |
맥스. 도어 갭 | 3 / 4 " |
실장 형 | 표면 |
전체 길이 | 8ft. |
전체 폭 | 1 1 / 16 " |
투영 | 1 / 4 " |
판매 | 조각 |
유연성 유지 | -70도 ~ 425도 F |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 244.09 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 7610100020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 플랜지 재질 | 색상 삽입 | 재료 삽입 | 인서트 사이즈 | 전체 길이 | 전체 폭 | 투영 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14RDKB-7 | 강철 | 검정 | 네오프렌 | 3 / 4 " | 7ft. | 1.375 " | 3 / 16 " | ₩ 216,650 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.