그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 안장 임계 값 |
색상 | 은 |
마감재 | 미끄럼 방지 알루미늄 |
문 너비에 적합 | 48 " |
높이 | 1 / 2 " |
길이 | 4ft. |
자재 | 헤비 듀티 알루미늄 |
표면 타입 | 플루 티드 탑 |
두께 | 0.162 " |
폭 | 5" |
선박 중량 (kg) | 2.97 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 7610100020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 높이 | 길이 | 자재 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424-3 | 알류미늄 | 1 / 2 " | 3ft. | 알류미늄 | 0.15 " | 4" | ₩ 59,937 | ||
424-4 | 알류미늄 | 1 / 2 " | 4ft. | 알류미늄 | 0.15 " | 4" | ₩ 79,835 | ||
424-6 | 알류미늄 | 1 / 2 " | 6" | 알류미늄 | 0.15 " | 4" | ₩ 119,717 | RFQ
| |
513-3 | 알류미늄 | 1 / 4 " | 3ft. | 알류미늄 | 0.125 " | 5" | ₩ 92,645 | ||
513-4 | 알류미늄 | 1 / 4 " | 4ft. | 알류미늄 | 0.125 " | 5" | ₩ 123,550 | ||
513-6 | 알류미늄 | 1 / 4 " | 6" | 알류미늄 | 0.125 " | 5" | ₩ 185,290 | RFQ
| |
425-4 | 알류미늄 | 1 / 2 " | 4ft. | 알류미늄 | 0.15 " | 5" | ₩ 138,932 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.