그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 자동 도어 하단 |
색상 | 초기화 |
마감재 | 양극 |
플랜지 높이 | 2-5 / 16 " |
플랜지 재질 | 알류미늄 |
플랜지 두께 | 15 / 16 " |
하드웨어 | 포함 사항 |
주택 자재 | 알류미늄 |
색상 삽입 | 검정 |
재료 삽입 | 네오프렌 |
인서트 사이즈 | 1 / 2 " |
길이 | 48 " |
퍼포먼스 | 무거운 의무 |
투영 | 15 / 16 " |
폭 | 27 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 2.01 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 124.71 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
HS 코드 | 8302603000 |
원산지 | US |
모델 | 색상 | 마감재 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
420NHMA-3 | 초기화 | 양극 | 36 " | 1 / 2 " | ₩ 175,140 | |
420NHMDKB-3 | 다크 브론즈 | 다크 브론즈 | 36 " | 1 / 2 " | ₩ 279,842 | |
420NHMDKB-4 | 다크 브론즈 | 다크 브론즈 | 48 " | 1 / 2 " | ₩ 243,250 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.