그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 자동 도어 하단 |
색상 | 알류미늄 |
마감재 | 알류미늄 |
플랜지 재질 | 알류미늄 |
플랜지 두께 | 7 / 8 " |
하드웨어 | 포함 사항 |
주택 자재 | 알류미늄 |
색상 삽입 | 회색 |
재료 삽입 | 실리콘 |
인서트 사이즈 | 3 / 16 " |
길이 | 36 " |
퍼포먼스 | 표준 의무 |
투영 | 7 / 8 " |
폭 | 3 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.57 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 91.69 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 3925200091 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 색상 | 마감재 | 투영 | 폭 | 플랜지 재질 | 주택 자재 | 색상 삽입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220NA-3 | 36 " | 초기화 | 양극 | 19 / 32 " | 1 / 4 " | 알류미늄 | 알류미늄 | 검정 | ₩ 153,020 | ||
220NA-4 | 48 " | 초기화 | 양극 | 19 / 32 " | 1 / 4 " | 알류미늄 | 알류미늄 | 검정 | ₩ 170,905 | ||
220NDKB-3 | 36 " | 다크 브론즈 | 다크 브론즈 | 19 / 32 " | 1 / 4 " | 알류미늄 | 알류미늄 | 검정 | ₩ 166,827 | ||
220NDKB-4 | 48 " | 다크 브론즈 | 다크 브론즈 | 19 / 32 " | 1 / 4 " | 알류미늄 | 알류미늄 | 검정 | ₩ 187,145 | ||
229NSS-3 | 36 " | 은 | 스테인리스 강 | 19 / 32 " | 1 / 4 " | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 검정 | ₩ 161,210 | ||
223NDKB-3 | 36 " | 다크 브론즈 | 다크 브론즈 | 5 / 8 " | 7 / 16 " | 알류미늄 | 알류미늄 | 검정 | ₩ 131,022 | ||
223NDKB-4 | 48 " | 다크 브론즈 | 다크 브론즈 | 5 / 8 " | 7 / 16 " | 알류미늄 | 알류미늄 | 검정 | ₩ 154,297 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.