그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 도어 프레임 웨더스트립 |
방화 | 3 시간. |
플랜지 마감 | 다크 브론즈 |
플랜지 높이 | 1-1 / 4 " |
플랜지 재질 | 양극산화 처리 알루미늄 |
플랜지 두께 | 1 / 2 " |
플랜지 폭 | 1.25 " |
하드웨어 | 포함 사항 |
색상 삽입 | 검정 |
재료 삽입 | 네오프렌 |
인서트 사이즈 | 1 / 4 " |
삽입 유형 | 조절할 수 있는 |
맥스. 도어 갭 | 1 / 8 " |
실장 형 | 표면 |
전체 길이 | 3ft. |
전체 폭 | 1.25 " |
투영 | 1 / 2 " |
판매 | 조각 |
유연성 유지 | -20도 ~ 200도 F |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 96.52 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 7308305050 |
원산지 | US |
모델 | 플랜지 재질 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
107NA-36 | 알류미늄 | 3ft. | ₩ 103,582 | |
107NA-48 | 알류미늄 | 4ft. | ₩ 95,707 | |
107NA-72 | 다크 알루마이트 알루미늄 | 6ft. | ₩ 139,930 | RFQ
|
107NA-84 | 알류미늄 | 7ft. | ₩ 198,730 | RFQ
|
107NDKB-48 | 양극산화 처리 알루미늄 | 4ft. | ₩ 123,217 | |
107NDKB-72 | 양극산화 처리 알루미늄 | 6ft. | ₩ 183,470 | RFQ
|
107NDKB-84 | 양극산화 처리 알루미늄 | 7ft. | ₩ 212,187 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.