MULTIFAN V4D13F0M11236 케이스 팬, 130cm 크기, 400V, 50Hz 주파수, 아연 도금
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 환풍기 |
팬 크기 | 130cm |
마감재 | 아연 |
진동수 | 50 Hz에서 |
전압 | 400V |
모델 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|
V6D9001M11036 | 400V | ₩ 1,019,083 | RFQ
|
V6D9001M11236 | 400V | ₩ 974,750 | RFQ
|
V6D90A0M11036 | 400V | ₩ 708,909 | RFQ
|
V6D90A0M11037 | 400V | ₩ 755,257 | RFQ
|
V6D90A0M11236 | 400V | ₩ 664,628 | RFQ
|
V6D92A2M11036 | 400V | ₩ 1,019,083 | RFQ
|
V6E90A0M11036 | 230V | ₩ 1,019,083 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.